Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORIO CP Einhängethermostat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9013000
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9013000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhängethermostat
einhängethermostat julabo
einhängethermostat
CORIO CP Einhängethermostate bieten zusätzlich zu den Vorteilen der CORIO C Thermostate die Möglichkeit, in Verbindung mit einem optionalen Pumpenset, externe Anwendungen zu temperieren. Kühlschlange: Zubehör Pumpenfunktion: Druckpumpe Pumpentyp: Tauchpumpe Produktmerkmale: - Präzise Temperaturregelung - Für interne und externe Anwendungen - Für Badgefäße mit einem Füllvolumen von max. 50 l - Eintauchtiefe: 7.5 ... 16.5 cm - Leuchtstarke, weiße, weithin gut sichtbare Anzeige - Besonders leise - Einfache Bedienung – bei allen Modellen durchgängig - Komfortable Pumpenumschaltung zwischen interner und externer Umwälzung - Stufenlos einstellbare, leistungsstarke Druckpumpe - USB-Anschluss - RS232-Schnittstelle für Online-Kommunikation - Einzigartiges Frühwarnsystem für Unterniveau (DBGM) - Klasse III (FL) nach DIN 12876-1 - Einfache Bedienung Leistungsdaten: Bei Temperieraufgaben nahe oder unterhalb der Umgebungstemperatur: Kühlschlange oder JULABO Eintauchkühler verwenden.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2,500 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.500,77*
€ 1.633,08*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.353,45*
€ 1.641,78*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.557,60*
€ 1.691,10*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.659,15*
€ 1.808,46*
Frei Haus
ab € 1.555,60*
€ 1.883,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.808,46*
€ 2.152,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.797,92*
€ 2.139,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.738,11*
€ 2.068,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.700,45*
€ 2.023,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.659,15*
€ 1.974,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970471
€ 75,67*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970472
€ 74,81*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970473
€ 198,48*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970456
€ 107,44*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970457
€ 265,38*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970850
€ 332,69*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890004
€ 32,60*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890005
€ 66,265*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890006
€ 53,475*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890007
€ 73,43*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890008
€ 73,80*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890009
€ 85,71*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890010
€ 53,955*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890011
€ 53,685*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890012
€ 53,635*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.