Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORIO CD Einhängethermostat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9012000
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9012000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhängethermostat
einhängethermostat julabo
einhängethermostat
einhängethermostat 20-100grad
CORIO CD Einhängethermostate bieten zusätzlich zu den Vorteilen der CORIO C Thermostate die Möglichkeit, in Verbindung mit einem optionalen Pumpenset externe Anwendungen zu temperieren. Kühlschlange: Zubehör Pumpenfunktion: Druckpumpe Pumpentyp: Tauchpumpe Produktmerkmale: - Präzise Temperaturregelung - Für interne und externe Anwendungen (Zubehör erforderlich) - Für Badgefäße mit einem Füllvolumen von max. 50 l - Leuchtstarke, weiße, weithin gut sichtbare Anzeige - Besonders leise - Einfache Bedienung - Komfortable Pumpenumschaltung zwischen interner und externer Umwälzung - USB-Anschluss - Klasse III (FL) nach DIN 12876-1 - Stufenlos einstellbare, leistungsstarke Druckpumpe Leistungsdaten: Bei Temperieraufgaben nahe oder unterhalb der Umgebungstemperatur: Kühlschlange oder JULABO Eintauchkühler verwenden.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2,500 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 810,67*
€ 923,01*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 737,26*
€ 927,84*
Lager 340
Frei Haus
ab € 905,11*
€ 1.019,93*
Frei Haus
ab € 975,16*
€ 1.093,09*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.019,93*
€ 1.213,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.006,47*
€ 1.197,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,35*
€ 1.160,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 947,32*
€ 1.127,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 905,11*
€ 1.077,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 905,11* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902901
ab € 408,57*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970471
ab € 61,68*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970472
ab € 61,59*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970473
ab € 177,50*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902903
ab € 547,00*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902905
ab € 683,90*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970456
ab € 87,94*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970457
ab € 230,11*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970850
ab € 285,59*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890004
ab € 48,03*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890005
ab € 103,04*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890006
ab € 41,815*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890007
ab € 57,945*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890008
ab € 57,985*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890009
ab € 68,025*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.