Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

minicaps® end-to-end, 10 µl, Länge 30 -, 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9000210
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9000210
EAN/GTIN:
     4049338020058
Suchbegriffe:
Einmalpipette
Einwegpipette
Kapillarpipetten
Mikro-Kapillaren
minicaps® end-to-end, 10 µl, Länge 30 - 32 mm. Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600, NA-heparinisiert, ISO 7550, CE gemäß IVD 98/79 EG.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
minicaps ®
Länge:
32 mm
Nennvolumen:
0,00001 l
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,155 kg
Nettogewicht:
0,113 kg
Verpackungsvolumen:
0,00046345 m³
Verpackungshöhe:
0,023 m
Verpackungsbreite:
0,130 m
Verpackungstiefe:
0,155 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
1000
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,13545*
€ 0,16345*
4 Tage
300
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,05*
€ 18,09*
1
pro Paket
€ 18,90*
ab € 9,16*
€ 19,33*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 12,95*
ab € 98,10*
€ 117,11*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,16345*
€ 0,19451
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,13545*
€ 0,16119
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 163,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann Laborgeräte
9000225
ab € 0,13645*
Sonstiges
Hirschmann Laborgeräte
9000220
ab € 0,13645*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.