Microman ® E, die direktverdrängende Pipette für alle nicht wässrigen Lösungen wie organ. Lösemittel oder viskose Medien . Geeignet für Blut, Öl, Glycerin, Alkohol, kosmetische Cremes, Quecksilber...
Microman ® E, die direktverdrängende Pipette für alle nicht wässrigen Lösungen wie organ. Lösemittel oder viskose Medien . Geeignet für Blut, Öl, Glycerin, Alkohol, kosmetische Cremes, Quecksilber...
Ringmarkenpipetten Sondergrößen Ringmarkenpipetten mit 2 Teilstrichen = Doppelringmarke nicht heparinisiert Volumen 5 + 10 µl 250 StückDie Pipetten sind auf Wunsch in heparinisierter Ausführun...
minicaps® end-to-end, 10 µl, Länge 30 - 32 mm. Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600, NA-heparinisiert, ISO 7550, CE gemäß IVD 98/79 EG.
minicaps® end-to-end, 10 µl, Länge 30 - 32 mm. Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600, nicht heparinisiert, ISO 7550, CE gemäß IVD 98/79 EG.
Mikropipetten mit Ringmarke bei 10 µl, DIN ISO 7550, für Einmalgebrauch, aus Glas, Länge ca. 125 mm, Außendurchmesser 1,5 mm ±0,05 mm, nicht heparinisiert, mit farblicher Kennzeichnung gemäß ISO Em...
ringcaps®, 10 µl, Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600, mit Ringmarke, ISO 7550, CE gemäß IVD 98/79 EG. Achtung: Minimum order quantity 4 boxes.
openend®, Mikroeinmalpipetten, 10 µl, NA-hep, Länge 60 mm, Natrium-heparinisiert, DURAN®, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600, mit Sollbruchstelle für exakte Volumeneinstellung, CE gemäß IVD 9...
ringcaps®, 5 + 10 µl, Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600, mit Ringmarke, ISO 7550, CE gemäß IVD 98/79 EG. Achtung: Minimum order quantity 4 boxes.