Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vitonschlauch (10mm l.W.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8930110
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     8930110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Technische Daten: - Arbeitstemperaturbereich: -35°C … +200 °C - Material: Fluorkautschuk - Anschluss: offenes Schlauchende - Länge: variabel - Außendurchmesser: 12mm - Lichte Weite: 10mm - Wandstärke: 2mm - Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,130 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 115,65* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,64*
€ 169,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,37*
€ 167,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,62*
€ 162,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,17*
€ 157,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,65*
€ 137,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.