Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststofffüße 500 ml, für Schilling, Flaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8901690
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     8901690
EAN/GTIN:
     4049338019014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürettenflasche
bürettenflasche
Kunststofffüße 500 ml für Schilling Flaschen.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,053 kg
Nettogewicht:
0,045 kg
Verpackungsvolumen:
0,00000525 m³
Verpackungshöhe:
0,001 m
Verpackungsbreite:
0,042 m
Verpackungstiefe:
0,125 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Titrierbürette nach Schilling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.