Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürettenflasche PE, 1000 ml, für, Schilling-Büretten 15 - 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8900693
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     8900693
EAN/GTIN:
     4049338018611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürettenflasche
bürettenflasche
Bürettenflasche PE, 1000 ml, für Schilling-Büretten 15 - 50 ml.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,152 kg
Nettogewicht:
0,094 kg
Verpackungsvolumen:
0,00271688 m³
Verpackungshöhe:
0,105 m
Verpackungsbreite:
0,115 m
Verpackungstiefe:
0,225 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Glas-Bürette (Zubehör nicht klassifiziert)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.