Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürettenflasche PE, 500 ml, für, Schilling-Büretten 5 + 10 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8900690
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     8900690
EAN/GTIN:
     4049338018604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürettenflasche
bürettenflasche
Bürettenflasche PE, 500 ml, für Schilling-Büretten 5 + 10 ml.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,100 kg
Nettogewicht:
0,051 kg
Verpackungsvolumen:
0,00140400 m³
Verpackungshöhe:
0,080 m
Verpackungsbreite:
0,090 m
Verpackungstiefe:
0,195 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Glas-Bürette (Zubehör nicht klassifiziert)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.