Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Instrumentenschale m. Deckel 18/10, Stahl, 300x150x100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8715
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     8715
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Instrumentenbehälter
Instrumentenkasten
Instrumentenschale
Instrumentenschalen-Deckel
Instrumentenschale mit Deckel, 18/10 Stahl, 300x150x100mm Gewicht in g: 1.700,0
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Tiefe:
150 mm
Breite:
300 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 120,89* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,25*
€ 175,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,10*
€ 172,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,22*
€ 169,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,32*
€ 165,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,89*
€ 143,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.