Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y-Verbinder, PVDF, für Ø 9-11 mm, zylindrisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-87120010
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     8712-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Schlauchverbinder
schlauchverbindungsstücke y-form pv...
Y-Schlauchtüllen zum Verbinden von Schläuchen, zylindrische Tüllen. PP, Temperaturbeständig bis max. +135 °C PVDF, Temperaturbeständig bis max. +160 °C, hohe Chemikalienbeständigkeit Sterilisierbar
Weitere Informationen:
Verbindungsanzahl:
3
Größter Schlauch Innendurchmesser:
10 mm
Material:
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Nettogewicht:
0,055 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 16,03*
€ 21,91*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 20,17*
€ 27,24*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,24*
€ 32,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,81*
€ 31,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,35*
€ 30,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,41*
€ 29,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,76*
€ 28,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,17*
€ 24,00
pro Packung
1 Packung enthält 10 Pakete (ab € 2,017* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.