Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Schlauchverbinder, PVDF, f. Ø 5-7mm, zylindrisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-87110006
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     8711-0006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Schlauchverbinder
bürkle t-schlauchverbinder
T-Schlauchtüllen zum Verbinden von Schläuchen, zylindrische Tüllen. PP, Temperaturbeständig bis max. +135 °C PVDF, Temperaturbeständig bis max. +160 °C, hohe Chemikalienbeständigkeit Sterilisierbar
Weitere Informationen:
Verbindungsanzahl:
3
Größter Schlauch Innendurchmesser:
6 mm
Material:
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Nettogewicht:
0,021 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 8,22*
€ 11,58*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 10,29*
€ 14,41*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,41*
€ 17,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,01*
€ 16,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,56*
€ 16,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,91*
€ 15,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,41*
€ 14,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,29*
€ 12,25
pro Packung
1 Packung enthält 10 Pakete (ab € 1,029* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.