| |
|
| Artikel-Nr.: 340-8420400125 Herst.-Nr.: 842040-0125 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nalgene™ Quadratische PET-Medienflaschen mit Verschluss: Steril, in Schrumpffolie verpackt Diese quadratischen Flaschen gewährleisten eine hervorragende Gasbarriere für die Lagerung und den Versand von flüssigen Medien, Puffern und Seren. Kapazität (metrisch): 125 mL Kapazität (angloamerikanisch): 4.2 oz. Beschreibung: Nalgene 125ml PET Square Media Bottle with natural HDPE closure, sterile, made in EU Durchmesser (angloamerikanisch): 2.04 in. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 1.1 in. Innendurchmesser (metrisch) Hals: 28mm Anzahl pro Karton: 96 Anzahl pro Packung: 24 Typ: Media Bottle Zertifizierung/Konformität: PET Media Bottles and HDPE closure materials meet current biological testing standards including USP Class VI, USP <661>, European Pharmacopeia for Abnormal Toxicity Closure Included: Yes Verschlussgröße: 38-430 mm Graduated: Yes Höhe (angloamerikanisch): 4.09 in. Öffnung: Narrow Form: Square Unit Size: Each Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Großbritannien | Bruttogewicht: | 4,600 kg | Verpackungsvolumen: | 0,037 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| |