Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insert Strips 9 mm f.24/6-w.BRANDplates 4 Inserts/Strip IOS,PC-Mem 0,4 µm VE=12


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-782901
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     782901
EAN/GTIN:
     4033378487438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ultraschallreiniger Einsatzstreifen
Gewebekulturplatte
Gewebekulturplatten
Zellkulturplatten
Insert Strips 9 mm, Inlet Openings, PC-Membran, Porengröße 0,4 µm, 4er-Strips, für 24/6-well BRANDplates®, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, steril
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
BRANDplates ®
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
Deutschland
Nettogewicht:
0,004 kg
Verpackungsvolumen:
0,00006 m³
Verpackungshöhe:
0,02 m
Verpackungsbreite:
0,096 m
Verpackungstiefe:
0,035 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: gewebekulturplatte 24 well, zellkulturplatten, Labormaterial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 282,38*
€ 336,23*
Frei Haus
ab € 266,77*
€ 354,40*
Lager 340
Frei Haus
ab € 336,70008*
€ 402,74004*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 402,74004*
€ 479,26065
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 402,12*
€ 478,5228
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 394,60008*
€ 469,5741
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 383,77008*
€ 456,6864
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 336,70008*
€ 400,6731
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 28,05834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.