Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insert-Single 13 mm f.24/6-w.BRANDplates glattw., PC-Membran, 1,0 µm, VE=48


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-782826
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     782826
EAN/GTIN:
     4033378486134
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zellkulturplatten-Einsätze
Single Inserts 13 mm, glattwandig, PC-Membran, Porengröße 1 µm, für 24/6-well BRANDplates®, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, steril
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
BRANDplates ®
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,11 kg
Nettogewicht:
0,0758 kg
Verpackungsvolumen:
0,000727 m³
Verpackungshöhe:
0,07 m
Verpackungsbreite:
0,107 m
Verpackungstiefe:
0,097 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 245,99*
€ 282,24*
Frei Haus
ab € 232,81*
€ 297,03*
Lager 340
Frei Haus
ab € 293,88048*
€ 337,10064*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 337,10064*
€ 401,14976
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 335,73072*
€ 399,51956
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 332,9904*
€ 396,25858
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 330,4704*
€ 393,25978
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 293,88048*
€ 349,71777
pro Paket
1 Paket enthält 48 Stück (ab € 6,12251* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.