| |
|
| Artikel-Nr.: 340-782821 Herst.-Nr.: 782821 EAN/GTIN: 4033378466976 |
| | |
|
| | |
| Insert Strips 13 mm, Inlet Openings, PC-Membran, Porengröße 1 µm, 4er-Strips, für 24/6-well BRANDplates®, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, steril Weitere Informationen: | | Reg. Markenzeichen: | BRANDplates ® | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Haltbarkeit (Tage): | 1095 | Sterilität: | Ja | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,09 kg | Nettogewicht: | 0,0537 kg | Verpackungsvolumen: | 0,000749 m³ | Verpackungshöhe: | 0,07 m | Verpackungsbreite: | 0,107 m | Verpackungstiefe: | 0,1 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 256,10* | € 303,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 244,30* | € 319,78* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 307,25004* | € 363,59004* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 12 Stück (ab € 25,60417* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|