Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotiterpl., cellGrade, 96-well, PS Standard, Transp., U-B., 330 µl, VE=50


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-781960
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     781960
EAN/GTIN:
     4033378446114
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Mikrotiterplatte BRANDplates®, 96-well, cellGrade™, PS, transparent, U-Boden, Standard, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, steril
Weitere Informationen:
Anzahl Probenpositionen:
96
Bodenform:
rund
Material:
Polystyrol (PS)
Farbe:
Transparent
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
3,25 kg
Nettogewicht:
2,706 kg
Verpackungsvolumen:
0,01982438 m³
Verpackungshöhe:
0,172 m
Verpackungsbreite:
0,341 m
Verpackungstiefe:
0,338 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 113,70*
€ 136,83*
Frei Haus
ab € 115,10*
€ 143,74*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 135,87*
€ 161,40*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 161,40*
€ 192,066
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 158,98*
€ 189,1862
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 156,83*
€ 186,6277
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 155,55*
€ 185,1045
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 135,87*
€ 161,6853
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,7174* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.