| |
|
| Artikel-Nr.: 340-781565 Herst.-Nr.: 781565 EAN/GTIN: 4033378453631 |
| | |
|
| | |
| 96 Röhrchen-Racks, PP, 0,65 ml, mit codierten Röhrchen, mit Deckel, nicht lieferbar in den USA Weitere Informationen: | | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Haltbarkeit (Tage): | 1095 | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | Ungarn | Bruttogewicht: | 5,19 kg | Nettogewicht: | 4,62 kg | Verpackungsvolumen: | 0,03488979 m³ | Verpackungshöhe: | 0,195 m | Verpackungsbreite: | 0,653 m | Verpackungstiefe: | 0,274 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 495,62* | € 561,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 472,39* | € 591,95* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 591,49* | € 673,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 11,8298* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|