Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrchen 1,2 ml, lose, PP 8er Strips Röhrchen, unsteril, VE=120


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-781525
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     781525
EAN/GTIN:
     4033378385543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Kulturröhrchen
Gewebekulturröhrchen
Kulturröhrchen
Zellkulturröhrchen
8er-Strips Röhrchen, 1,2 ml, PP, lose
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,0012 l
Material:
Polypropylen (PP)
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,65 kg
Nettogewicht:
0,6497 kg
Verpackungsvolumen:
0,00624 m³
Verpackungshöhe:
0,1 m
Verpackungsbreite:
0,26 m
Verpackungstiefe:
0,24 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
€ 12,95*
ab € 43,76*
€ 57,11*
€ 14,90*
ab € 42,19*
€ 67,05*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 66,1212*
€ 79,5012*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,5012*
€ 94,60643
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,2316*
€ 93,0956
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 74,4216*
€ 88,5617
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 66,1212*
€ 78,68423
pro Paket
1 Paket enthält 120 Stück (ab € 0,55101* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.