Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCR-Platte, 48-well, farblos, für qPCR 0,2 ml, o.Rahmen, erhöhte wells, VE=20


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-781415
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     781415
EAN/GTIN:
     4033378441836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
PCR-Platte 48-well, PP, ohne Rahmen, 0,2 ml, BIO-CERT® PCR QUALITY, transparent
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Anzahl Probenpositionen:
48
Material:
Polypropylen (PP)
Haltbarkeit (Tage):
1825 Tage
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,28 kg
Nettogewicht:
0,1634 kg
Verpackungsvolumen:
0,003535 m³
Verpackungshöhe:
0,1 m
Verpackungsbreite:
0,249 m
Verpackungstiefe:
0,139 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 52,87*
€ 66,51*
€ 14,90*
ab € 44,83*
€ 68,06*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 62,96*
€ 75,55*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,81*
€ 76,66*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,55*
€ 89,9045
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,87*
€ 89,0953
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,52*
€ 85,1088
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,30*
€ 84,847
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 70,17*
€ 83,5023
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 62,96*
€ 74,9224
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 3,148* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.