Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8er-Strips PCR-Deckel, farblos, für qPCR flach, f. 781377/-78, 25 Beu./12 Strips


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-781413
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     781413
EAN/GTIN:
     4033378486615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCR Verbrauchsmaterial
PCR-Einmalartikel
PCR-Streifen
PCR-Streifen Deckel
8er-Strips PCR Deckelstreifen, farblos, flach, für qPCR, für 781377-78
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Großbritannien
Bruttogewicht:
0,2 kg
Nettogewicht:
0,1203 kg
Verpackungsvolumen:
0,00155693 m³
Verpackungshöhe:
0,096 m
Verpackungsbreite:
0,153 m
Verpackungstiefe:
0,106 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: pcr-streifen 8er, pcr verbrauchsmaterial, MicroWell Platte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 85,30*
€ 99,93*
€ 6,49*
ab € 81,02*
€ 105,32*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 101,844*
€ 119,664*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 119,664*
€ 142,40016
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 117,753*
€ 140,12607
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 115,242*
€ 137,13798
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 101,844*
€ 121,19436
pro Paket
1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,33948* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.