Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCR-Platte, 96-well, halber Rahmen Low Profile, erhöh. Rahm., farblos VE=50


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-781373
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     781373
EAN/GTIN:
     4033378481191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
PCR-Platte 96-well, PP, halber Rahmen, erhöht, Low Profile, 0,15 ml, BIO-CERT® PCR QUALITY, transparent
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Anzahl Probenpositionen:
96
Material:
Polypropylen (PP)
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,13 kg
Nettogewicht:
0,8189 kg
Verpackungsvolumen:
0,0121806 m³
Verpackungshöhe:
0,18 m
Verpackungsbreite:
0,335 m
Verpackungstiefe:
0,202 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 140,02*
€ 160,57*
Frei Haus
ab € 131,88*
€ 167,71*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 150,20*
€ 187,65*
Lager 340
Frei Haus
ab € 167,31*
€ 188,02*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 188,02*
€ 223,7438
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 186,92*
€ 222,4348
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 185,64*
€ 220,9116
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 167,31*
€ 199,0989
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 3,3462* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.