Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCR-Platte, 96-well, ohne Rahmen Standardprofil, farblos, VE=50 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-781368
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     781368
EAN/GTIN:
     4033378481153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
PCR-Platte 96-well, PP, ohne Rahmen, Standard, 0,2 ml, BIO-CERT® PCR QUALITY, transparent
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Anzahl Probenpositionen:
96
Material:
Polypropylen (PP)
Haltbarkeit (Tage):
1825 Tage
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,24 kg
Nettogewicht:
0,9379 kg
Verpackungsvolumen:
0,0121806 m³
Verpackungshöhe:
0,18 m
Verpackungsbreite:
0,335 m
Verpackungstiefe:
0,201 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 12,95*
ab € 139,67*
€ 159,68*
Frei Haus
ab € 118,88*
€ 167,47*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 150,03*
€ 189,31*
Lager 340
Frei Haus
ab € 167,17*
€ 189,68*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 189,68*
€ 225,7192
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 189,42*
€ 225,4098
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 188,61*
€ 224,4459
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 184,67*
€ 219,7573
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 167,17*
€ 198,9323
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 3,3434* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.