Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCR-Platte, 96-well, ohne Rahmen Low Profile, weiß, VE=50 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-781367
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     781367
EAN/GTIN:
     4033378481146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
PCR-Platte 96-well, PP, ohne Rahmen, Low Profile, 0,15 ml, BIO-CERT® PCR QUALITY, weiß
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Anzahl Probenpositionen:
96
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
Weiß
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,1 kg
Nettogewicht:
0,7964 kg
Verpackungsvolumen:
0,0121806 m³
Verpackungshöhe:
0,18 m
Verpackungsbreite:
0,335 m
Verpackungstiefe:
0,202 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 158,63*
€ 180,54*
Frei Haus
ab € 150,36*
€ 190,28*
Lager 340
Frei Haus
ab € 191,20*
€ 216,36*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 216,36*
€ 257,4684
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 215,33*
€ 256,2427
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 191,20*
€ 227,528
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 3,824* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.