| |
|
| Artikel-Nr.: 340-781340 Herst.-Nr.: 781340 EAN/GTIN: 4033378322234 |
| | |
|
| | |
| 8er-Strips Deckelstreifen, PP, BIO-CERT® PCR QUALITY, transparent, mit gewölbtem Deckel Weitere Informationen: | | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Haltbarkeit (Tage): | 1825 Tage | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,11 kg | Nettogewicht: | 0,061 kg | Verpackungsvolumen: | 0,00151268 m³ | Verpackungshöhe: | 0,083 m | Verpackungsbreite: | 0,135 m | Verpackungstiefe: | 0,135 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 17,80* | € 33,37* | | | | | 15 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 24,58* | € 33,45* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 28,41* | € 39,26* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,38* | € 40,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 125 Stück (ab € 0,22728* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|