Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCR-Gefäße, 8er, anhängender Deckel 0,15 ml, Low Profile, für qPCR, VE=120


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-781333
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     781333
EAN/GTIN:
     4033378435729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCR Verbrauchsmaterial
PCR-Einmalartikel
PCR-Streifen
PCR-Streifen Deckel
8er-Strips PCR-Gefäße, PP, 0,15 ml, BIO-CERT® PCR QUALITY, transparent, mit anhängenden Einzeldeckeln
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,00015 l
Material:
Polypropylen (PP)
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,21 kg
Nettogewicht:
0,1254 kg
Verpackungsvolumen:
0,003535 m³
Verpackungshöhe:
0,100 m
Verpackungsbreite:
0,25 m
Verpackungstiefe:
0,14 m
Haltbarkeit (Tage):
1825 Tage

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 120,74*
€ 138,39*
Frei Haus
ab € 102,33*
€ 145,85*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 128,42*
€ 162,72*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 139,9212*
€ 164,07*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 164,07*
€ 195,2433
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 163,20*
€ 194,208
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 162,69*
€ 193,6011
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 154,3212*
€ 183,64223
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 139,9212*
€ 166,50623
pro Paket
1 Paket enthält 120 Stück (ab € 1,16601* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.