| |
|
| Artikel-Nr.: 340-781327 Herst.-Nr.: 781327 EAN/GTIN: 4033378460219 |
| | |
|
| | |
| 8er-Strips PCR-Gefäße und Deckel, PP, 0,2 ml, BIO-CERT® PCR QUALITY, transparent, mit gewölbtem Deckel Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,46 kg | Nettogewicht: | 0,3139 kg | Verpackungsvolumen: | 0,00627028 m³ | Verpackungshöhe: | 0,151 m | Verpackungsbreite: | 0,275 m | Verpackungstiefe: | 0,151 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PCR Verbrauchsmaterial, PCR-Einmalartikel, PCR-Streifen, PCR-Streifen Deckel, PCR-Gefäße, PCR-Reaktionsgefäße, PCR-Tube, PCR-Tubes, Reagiergefäß, Reaktionsgefäße, reagiergefäß pp, reaktionsgefäße brand, reaktionsgefäße, Reaktionsgefäß |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 174,84* | € 199,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 166,59* | € 210,67* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 209,71* | € 239,36* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,04* | € 244,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,83884* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|