| |
|
| Artikel-Nr.: 340-781326 Herst.-Nr.: 781326 EAN/GTIN: 4033378460202 |
| | |
|
| | |
| 8er-Strips PCR-Gefäße und Deckel, PP, 0,2 ml, BIO-CERT® PCR QUALITY, transparent, mit flachem Deckel, für qPCR Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,5 kg | Nettogewicht: | 0,3612 kg | Verpackungsvolumen: | 0,00627028 m³ | Verpackungshöhe: | 0,151 m | Verpackungsbreite: | 0,275 m | Verpackungstiefe: | 0,151 m | Haltbarkeit (Tage): | 1825 Tage |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PCR Verbrauchsmaterial, PCR-Einmalartikel, PCR-Streifen, PCR-Streifen Deckel, PCR-Gefäße, PCR-Reaktionsgefäße, PCR-Tube, PCR-Tubes, Reagiergefäß, Reaktionsgefäße, reaktionsgefäße brand, reaktionsgefäße, Reaktionsgefäß |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 185,32* | € 210,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 158,97* | € 222,16* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,69* | € 239,43* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 217,53* | € 252,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,87012* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|