Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCR-Gefäße, 8er, PP, ohne Deckel 0,2 ml, gelb, VE = 125 Strips


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-781322
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     781322
EAN/GTIN:
     4033378423016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Reaktionsgefäß
Mikroröhrchen
Mikrozentrifugengefäß
Mikrozentrifugenröhrchen
8er-Strips PCR-Gefäße, PP, 0,2 ml, BIO-CERT® PCR QUALITY, gelb, ohne Deckel
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,0002 l
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
Gelb
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,22 kg
Nettogewicht:
0,1215 kg
Verpackungsvolumen:
0,003535 m³
Verpackungshöhe:
0,1 m
Verpackungsbreite:
0,249 m
Verpackungstiefe:
0,139 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,49*
ab € 60,92*
€ 86,53*
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 73,97*
€ 86,90*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 88,30*
€ 102,97*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 102,97*
€ 122,5343
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 102,12*
€ 121,5228
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 99,06*
€ 117,8814
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 88,30*
€ 105,077
pro Paket
1 Paket enthält 125 Stück (ab € 0,7064* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.