Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCR-Gefäße, 8er, PP, ohne Deckel 0,2 ml, farblos, VE = 125 Strips


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-781320
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     781320
EAN/GTIN:
     4033378322210
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Reaktionsgefäß
Mikroröhrchen
Mikrozentrifugengefäß
Mikrozentrifugenröhrchen
8er-Strips PCR-Gefäße, PP, 0,2 ml, BIO-CERT® PCR QUALITY, transparent, ohne Deckel
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,0002 l
Material:
Polypropylen (PP)
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,22 kg
Nettogewicht:
0,1227 kg
Verpackungsvolumen:
0,003535 m³
Verpackungshöhe:
0,1 m
Verpackungsbreite:
0,249 m
Verpackungstiefe:
0,139 m
Haltbarkeit (Tage):
1825 Tage

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,49*
ab € 54,79*
€ 87,33*
3 Tage
1
€ 12,95*
ab € 73,61*
€ 87,37*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 85,38*
€ 103,49*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 81,88*
€ 106,51*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 103,49*
€ 123,1531
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 102,48*
€ 121,9512
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 99,34*
€ 118,2146
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 95,42*
€ 113,5498
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 85,38*
€ 101,6022
pro Paket
1 Paket enthält 125 Stück (ab € 0,68304* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.