Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCR-Gefäße, einzeln, mit Deckel 0,5 ml, blau, anh. Deckel flach


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-781314
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     781314
EAN/GTIN:
     4033378422316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Reaktionsgefäß
Mikroröhrchen
Mikrozentrifugengefäß
Mikrozentrifugenröhrchen
Einzelgefäße PCR, PP, 0,5 ml, BIO-CERT® PCR QUALITY, blau, mit anhängendem, flachen Deckel
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,0005 l
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
Blau
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,48 kg
Nettogewicht:
0,348 kg
Verpackungsvolumen:
0,00627028 m³
Verpackungshöhe:
0,151 m
Verpackungsbreite:
0,275 m
Verpackungstiefe:
0,151 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 41,59*
€ 54,65*
€ 14,90*
ab € 43,37*
€ 57,38*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 49,90*
€ 64,26*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,26*
€ 76,4694
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,07*
€ 71,4833
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,88*
€ 67,6872
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,90*
€ 59,381
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,0499* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.