Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCR-Gefäße, PP, einzeln, mit anh. Deckel 0,5 ml, farblos, anh. Deckel flach


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-781310
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     781310
EAN/GTIN:
     4033378383877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Reaktionsgefäß
Mikroröhrchen
Mikrozentrifugengefäß
Mikrozentrifugenröhrchen
Einzelgefäße PCR, PP, 0,5 ml, BIO-CERT® PCR QUALITY, transparent, mit anhängendem, flachen Deckel
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,0005 l
Material:
Polypropylen (PP)
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,47 kg
Nettogewicht:
0,35 kg
Verpackungsvolumen:
0,00627028 m³
Verpackungshöhe:
0,151 m
Verpackungsbreite:
0,275 m
Verpackungstiefe:
0,151 m
Haltbarkeit (Tage):
1825 Tage

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 41,83*
€ 53,90*
€ 14,90*
ab € 35,59*
€ 56,81*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 48,50*
€ 64,15*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 45,36*
€ 64,46*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,15*
€ 76,3385
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,60*
€ 70,924
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,50*
€ 67,235
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,66*
€ 65,0454
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,39*
€ 64,7241
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,50*
€ 57,715
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,0485* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.