| |
|
| Artikel-Nr.: 340-781303 Herst.-Nr.: 781303 EAN/GTIN: 4033378422521 |
| | |
|
| | |
| Einzelgefäße PCR, PP, 0,2 ml, BIO-CERT® PCR QUALITY, grün, mit anhängendem, flachen Deckel Weitere Informationen: | | Nennvolumen: | 0,0002 l | Material: | Polypropylen (PP) | Farbe: | Grün | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | Schweiz | Bruttogewicht: | 0,26 kg | Nettogewicht: | 0,172 kg | Verpackungsvolumen: | 0,003535 m³ | Verpackungshöhe: | 0,1 m | Verpackungsbreite: | 0,249 m | Verpackungstiefe: | 0,139 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PCR Verbrauchsmaterial, PCR-Einmalartikel, PCR-Streifen Deckel, PCR-Gefäße, PCR-Reaktionsgefäße, PCR-Tube, PCR-Tubes, Reagiergefäß, Reaktionsgefäße, reagiergefäß pp, reaktionsgefäße brand, reaktionsgefäße, Reaktionsgefäß |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 45,11* | € 57,91* | | | | | 29 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 45,28* | € 58,31* | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 46,80* | € 61,10* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 54,59* | € 67,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05459* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|