Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCR-Gefäße, einzeln, mit Deckel 0,2 ml, rosa, anh. Deckel flach


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-781301
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     781301
EAN/GTIN:
     4033378422507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Reaktionsgefäß
Mikroröhrchen
Mikrozentrifugengefäß
Mikrozentrifugenröhrchen
Einzelgefäße PCR, PP, 0,2 ml, BIO-CERT® PCR QUALITY, rosa, mit anhängendem, flachen Deckel
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,0002 l
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
Rosa
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Schweiz
Bruttogewicht:
0,26 kg
Nettogewicht:
0,172 kg
Verpackungsvolumen:
0,003535 m³
Verpackungshöhe:
0,1 m
Verpackungsbreite:
0,249 m
Verpackungstiefe:
0,139 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 45,29*
€ 59,56*
€ 14,90*
ab € 46,87*
€ 62,19*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 54,66*
€ 68,33*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,33*
€ 81,3127
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,31*
€ 77,7189
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,99*
€ 73,7681
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 54,66*
€ 65,0454
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05466* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.