| |
|
| Artikel-Nr.: 340-781300 Herst.-Nr.: 781300 EAN/GTIN: 4033378383556 |
| | |
|
| | |
| Einzelgefäße PCR, PP, 0,2 ml, BIO-CERT® PCR QUALITY, transparent, mit anhängendem, gewölbten Deckel Weitere Informationen: | | Nennvolumen: | 0,0002 l | Material: | Polypropylen (PP) | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 0,25 kg | Nettogewicht: | 0,163 kg | Verpackungsvolumen: | 0,003535 m³ | Verpackungshöhe: | 0,1 m | Verpackungsbreite: | 0,249 m | Verpackungstiefe: | 0,139 m | Haltbarkeit (Tage): | 1825 Tage |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PCR Verbrauchsmaterial, PCR-Einmalartikel, PCR-Streifen Deckel, PCR-Gefäße, PCR-Reaktionsgefäße, PCR-Tube, PCR-Tubes, Reagiergefäß, Reaktionsgefäße, reaktionsgefäße brand, reaktionsgefäße, Reaktionsgefäß |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 55,44* | € 68,58* | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 52,63* | € 70,50* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 64,53* | € 79,77* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,23* | € 80,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,06453* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|