Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCR-Gefäße, 12er, PP, ohne Deckel 0,2 ml, farblos, VE = 80 Strips


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-781280
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     781280
EAN/GTIN:
     4033378426802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Reaktionsgefäß
Mikroröhrchen
Mikrozentrifugengefäß
Mikrozentrifugenröhrchen
12er-Strips PCR-Gefäße, PP, 0,2 ml, BIO-CERT® PCR QUALITY, transparent, ohne Deckel
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,0002 l
Material:
Polypropylen (PP)
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,27 kg
Nettogewicht:
0,1752 kg
Verpackungsvolumen:
0,003535 m³
Verpackungshöhe:
0,101 m
Verpackungsbreite:
0,25 m
Verpackungstiefe:
0,14 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 116,72*
€ 135,77*
Frei Haus
ab € 120,82*
€ 142,92*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 139,4808*
€ 160,4008*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 160,4008*
€ 190,87695
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 158,6904*
€ 188,84158
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 158,4504*
€ 188,55598
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 139,4808*
€ 165,98215
pro Paket
1 Paket enthält 80 Stück (ab € 1,74351* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.