Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktion Package 3 bestehend aus: PCR-Platte, 96-well, halber Rahmen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-781232
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     781232
EAN/GTIN:
     4033378488275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
PCR-Set 96-well Platten und Folien, PP, halber Rahmen, Low Profile, well-Rand nicht erhöht, transparent, 0,15 ml, inklusive 50 Folien für qPCR, Polyester
Weitere Informationen:
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
1,27 kg
Nettogewicht:
1,0725 kg
Verpackungsvolumen:
0,01249885 m³
Verpackungshöhe:
0,182 m
Verpackungsbreite:
0,335 m
Verpackungstiefe:
0,205 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 186,73*
€ 211,43*
Frei Haus
ab € 176,89*
€ 222,80*
Lager 340
Frei Haus
ab € 222,02*
€ 252,68*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 252,68*
€ 300,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 251,68*
€ 299,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 248,59*
€ 295,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 242,10*
€ 288,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 222,02*
€ 264,20
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 4,4404* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.