Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubdeckel mit Verschluss-Sicherung Silikondichtung, lila, unsteril


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-780773
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     780773
EAN/GTIN:
     4033378452092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Reaktionsgefäß
Mikroröhrchen
Mikrozentrifugengefäß
Mikrozentrifugenröhrchen
Schraubdeckel, PP, mit Originalitätsverschluss, für Reaktionsgefäße, lila
Weitere Informationen:
Farbe:
Violett
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Kanada
Bruttogewicht:
0,52 kg
Nettogewicht:
0,432 kg
Verpackungsvolumen:
0,003535 m³
Verpackungshöhe:
0,101 m
Verpackungsbreite:
0,25 m
Verpackungstiefe:
0,14 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 118,94*
€ 140,05*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 125,14*
€ 147,38*
Frei Haus
ab € 125,30*
€ 147,57*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 147,38*
€ 175,3822
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 143,22*
€ 170,4318
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 141,65*
€ 168,5635
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 141,14*
€ 167,9566
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 125,14*
€ 148,9166
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,12514* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.