Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reaktionsgefäß, PP, ohne Deckel 2,0 ml, mit Standring, unsteril, ungrad.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-780763
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     780763
EAN/GTIN:
     4033378451729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Reaktionsgefäß
Mikroröhrchen
Mikrozentrifugengefäß
Mikrozentrifugenröhrchen
Reaktionsgefäße, 2 ml, PP, transparent, geeignet für Deckel mit Verschluss-Sicherung, PP, mit Standring, ungraduiert
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,002 l
Material:
Polypropylen (PP)
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Kanada
Bruttogewicht:
1,53 kg
Nettogewicht:
1,326 kg
Verpackungsvolumen:
0,0121806 m³
Verpackungshöhe:
0,18 m
Verpackungsbreite:
0,335 m
Verpackungstiefe:
0,202 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 91,07*
€ 108,54*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 95,78*
€ 114,24*
€ 6,49*
ab € 95,95*
€ 114,44*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 114,24*
€ 135,9456
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 113,38*
€ 134,9222
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 108,72*
€ 129,3768
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 107,95*
€ 128,4605
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 95,78*
€ 113,9782
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,09578* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.