| |
|
| Artikel-Nr.: 340-780744 Herst.-Nr.: 780744 EAN/GTIN: 4033378321572 |
| | |
|
| | |
| Schraubdeckel, PP, mit Silikondichtung, gelb Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Farbe: | Gelb | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Haltbarkeit (Tage): | 1095 | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 0,39 kg | Nettogewicht: | 0,35 kg | Verpackungsvolumen: | 0,00189 m³ | Verpackungshöhe: | 0,06 m | Verpackungsbreite: | 0,18 m | Verpackungstiefe: | 0,175 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reagiergefäß, Reaktionsgefäße, Schraubdeckel für Reaktionsgefäße mit Außengewinde, Schraubdeckel für Schraubröhrchen, Schraubkappen, Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, reagiergefäß pp, reaktionsgefäße brand, reaktionsgefäße, Reaktionsgefäß |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 106,56* | € 126,99* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 112,09* | € 133,00* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,24* | € 133,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,11209* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|