Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Reaktionsgefäß, PP, mit Deckel 2 ml, farblos, 500 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-780550
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     780550
EAN/GTIN:
     4033378383815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Reaktionsgefäß
Mikroröhrchen
Mikrozentrifugengefäß
Mikrozentrifugenröhrchen
Reaktionsgefäße, PP, 2 ml, BIO-CERT® PCR QUALITY, transparent, mit anhängendem Deckel, RZB max 20.000 G
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,002 l
Material:
Polypropylen (PP)
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Schweiz
Bruttogewicht:
0,71 kg
Nettogewicht:
0,5425 kg
Verpackungsvolumen:
0,009044 m³
Verpackungshöhe:
0,17 m
Verpackungsbreite:
0,28 m
Verpackungstiefe:
0,19 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 25,10*
€ 34,51*
€ 14,90*
ab € 21,79*
€ 40,65*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 29,04*
€ 42,27*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 32,53*
€ 42,64*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,64*
€ 50,7416
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,65*
€ 49,5635
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,91*
€ 45,1129
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,83*
€ 43,8277
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,75*
€ 43,7325
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,53*
€ 38,7107
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,06506* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.