| |
|
| Artikel-Nr.: 340-780507 Herst.-Nr.: 780507 EAN/GTIN: 4033378320667 |
| | |
|
| | |
| Reaktionsgefäße, PP, 0,5 ml, BIO-CERT® PCR QUALITY, transparent, mit anhängendem Deckel, RZB max 10.000 G Weitere Informationen: | | Nennvolumen: | 0,0005 l | Material: | Polypropylen (PP) | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Haltbarkeit (Tage): | 1095 | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | Schweiz | Bruttogewicht: | 0,48 kg | Nettogewicht: | 0,47 kg | Verpackungsvolumen: | 0,003762 m³ | Verpackungshöhe: | 0,055 m | Verpackungsbreite: | 0,38 m | Verpackungstiefe: | 0,18 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PCR Verbrauchsmaterial, PCR-Einmalartikel, PCR-Gefäße, PCR-Reaktionsgefäße, PCR-Tube, PCR-Tubes, Reagiergefäß, Reaktionsgefäße, reagiergefäß pp, reaktionsgefäße brand, reaktionsgefäße, Reaktionsgefäß |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,70* | € 48,15* | | | | | 28 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 37,71* | € 49,50* | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 32,93* | € 58,94* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 48,91* | € 62,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,04891* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|