| |
|
| Artikel-Nr.: 340-780421 Herst.-Nr.: 780421 EAN/GTIN: 4033378501059 |
| | |
|
| | |
| Reaktionsgefäße, PP, 1,5 ml, BIO-CERT® PCR QUALITY, gelb, mit anhängendem Deckel, RZB max 20.000 G Weitere Informationen: | | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 0,52 kg | Nettogewicht: | 0,5 kg | Verpackungsvolumen: | 0,000054 m³ | Verpackungshöhe: | 0,4 m | Verpackungsbreite: | 0,47 m | Verpackungstiefe: | 0,29 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PCR Verbrauchsmaterial, PCR-Einmalartikel, PCR-Gefäße, PCR-Reaktionsgefäße, PCR-Tube, PCR-Tubes, Reagiergefäß, Reaktionsgefäße, reagiergefäß pp, reaktionsgefäße brand, reaktionsgefäße, Labormaterial |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 20,54* | € 39,19* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 28,08* | € 39,23* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,09* | € 40,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,05616* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|