| |
|
| Artikel-Nr.: 340-780420 Herst.-Nr.: 780420 EAN/GTIN: 4033378501042 |
| | |
|
| | |
| Reaktionsgefäße, PP, 1,5 ml, BIO-CERT® PCR QUALITY, transparent, mit anhängendem Deckel, RZB max 20.000 G Weitere Informationen: | | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 0,58 kg | Nettogewicht: | 0,00116 kg | Verpackungsvolumen: | 0,000054 m³ | Verpackungshöhe: | 0,4 m | Verpackungsbreite: | 0,47 m | Verpackungstiefe: | 0,29 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PCR Verbrauchsmaterial, PCR-Einmalartikel, PCR-Gefäße, PCR-Reaktionsgefäße, PCR-Tube, PCR-Tubes, Reagiergefäß, Reaktionsgefäße, reagiergefäß pp, reaktionsgefäße brand, reaktionsgefäße, Labormaterial |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 14,83* | € 28,25* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 20,635* | € 29,975* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,74* | € 32,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,04127* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|