Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalbehälter, PP, Schraubdeckel Teil. bis 100 ml y-steril gelber Deckel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-758910
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     758910
EAN/GTIN:
     4033378319142
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
PE-Becher
HDPE-Dosen
LDPE-Dosen
Universalbehälter, PP, 100 ml, mit Schraubdeckel, PE (gelb), y-steril
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
65 mm
Nennvolumen:
0,1 l
Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
75 mm
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
4,28 kg
Nettogewicht:
3,3264 kg
Verpackungsvolumen:
0,07748715 m³
Verpackungshöhe:
0,39 m
Verpackungsbreite:
0,503 m
Verpackungstiefe:
0,395 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
€ 12,95*
ab € 121,22*
€ 143,62*
Frei Haus
ab € 127,98*
€ 150,46*
Lager 340
Frei Haus
ab € 156,624*
€ 182,6352*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 182,6352*
€ 217,33589
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 181,956*
€ 216,52764
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 179,784*
€ 213,94296
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 177,1152*
€ 210,76709
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 156,624*
€ 186,38256
pro Paket
1 Paket enthält 240 Stück (ab € 0,6526* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.