| |
|
| Artikel-Nr.: 340-7514620 Herst.-Nr.: 7514620 EAN/GTIN: 4002514641928 |
| |
|
| | |
| Umbausatz LWMM D PG8536, Leitfähigkeitsmessmodul als Nachrüstsatz für die PG 8536. Weitere Informationen: | | Verpackungshöhe: | 0,3 m | Verpackungsbreite: | 0,25 m | Verpackungstiefe: | 0,42 m | Bruttogewicht: | 2,97 kg | Nettogewicht: | 2,02 kg | Ursprungsregion: | Nordrhein-Westfalen | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spülmaschine (Zubehör) |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 1.531,26* | € 1.651,87* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.639,68* | € 1.768,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.639,68* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|