Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NucleoFast 96 PCR Plates (10x96)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-74310010
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     743100.10
EAN/GTIN:
     04046681154805
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
NucleoFast 96 PCR Plates (10) 96-well plates for the purification of PCR products pack of 10
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Transporttemperatur:
20 °C
Verpackungsvolumen:
0,0027 m³
Verpackungshöhe:
0,12 m
Verpackungsbreite:
0,15 m
Verpackungstiefe:
0,15 m
Sterilität:
Nein
Lagertemperatur:
18 - 25 °C
Haltbarkeit (Tage):
24
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,7301 kg
Nettogewicht:
0,7301 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 50,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 50,87*
€ 60,5353
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,31*
€ 59,8689
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,90*
€ 59,381
pro Stück
ab 100 Stück
€ 48,89*
€ 58,1791
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 43,55*
€ 51,8245
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.