| |
|
| Artikel-Nr.: 340-735700 Herst.-Nr.: 735700 EAN/GTIN: 04046681066573 |
| |
|
| | |
| Elektronisches Hochleistungsbördelgerät (Version 1802/6AHP) mit Stromanschluss und europäischem Stromkabel zu bestücken mit separat erhältlichen, auswechselbaren Bördel-/Öffnungsköpfen (auch geeignet für magnetische Bördelkappen) Weitere Informationen: | | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Lagertemperatur: | 15 - 35 °C | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 1,95 kg | Nettogewicht: | 1,95 kg | Verpackungsvolumen: | 0,006228 m³ | Verpackungshöhe: | 0,104 m | Verpackungsbreite: | 0,257 m | Verpackungstiefe: | 0,233 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.159,14* | € 1.456,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.532,32* | € 1.726,30* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.787,73* | € 2.015,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.787,73* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|