Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖZ f. 11mm Alu. BK, elektronisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-735611
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     735611
EAN/GTIN:
     04046681066597
Suchbegriffe:
Ampullenverschließgerät
Hochleistungsbördelgerät
Pneumatisches Bördelgerät
Ampullenöffnungszangen
Elektronische Öffnungszange (Version 1802/6A) für 11 mm Aluminium Bördelkappen 6.6 Volt, mit Aufladestation und Steckerset Packung à 1 St. Das Paket enthält Lithiumionen Batterien oder Batteriezellen. Das Paket muss vorsichtig behandelt werden und es besteht Entzündungs- gefahr, wenn das Paket beschädigt wird. Sollte das Paket beschädigt werden, muss einer speziellen Vorgehensweise gefolgt werde
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Lagertemperatur:
15 - 35 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1,322 kg
Nettogewicht:
1,322 kg
Verpackungsvolumen:
0,004554 m³
Verpackungshöhe:
0,115 m
Verpackungsbreite:
0,24 m
Verpackungstiefe:
0,165 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Öffnungszange, pneumatisches bördelgerät, Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 773,70*
€ 982,73*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.198,53*
€ 1.363,84*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.363,84*
€ 1.622,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.357,82*
€ 1.615,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.303,84*
€ 1.551,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.259,97*
€ 1.499,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.198,53*
€ 1.426,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.