Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chromab. Flash DL 15, PE-Filterelemente


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-732981FE
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     732981FE
EAN/GTIN:
     04046681066955
Suchbegriffe:
SPE-Filterelement
SPE-Kartusche
spe-kartuschen macherey-nagel
spe kartusche
CHROMABOND PE-Filterelemente für CHROMABOND Flash Direct Load Kartuschen DL 15 Material: PE Pg. à 250 St.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Lagertemperatur:
15 - 25 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,242 kg
Nettogewicht:
0,242 kg
Verpackungsvolumen:
0,002145 m³
Verpackungshöhe:
0,102 m
Verpackungsbreite:
0,145 m
Verpackungstiefe:
0,145 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,15*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 1,0806* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 318,56*
€ 379,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 309,98*
€ 368,88
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 270,15*
€ 321,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.