Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborstuhl reinraumtauglich, 400-510 mm, Fußring, Rollen, Sitz mint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-72011
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     7-2011
EAN/GTIN:
     4058072038205
Suchbegriffe:
Labordrehstuhl
Laborstuhl
Standardlaborstuhl
Reinraumdrehstuhl
Das''Labster'' Laborstuhl-System ist in Form und Funktion perfekt auf die Bedürfnisse im Labor abgestimmt. Grundlage dafür bilden die Ergebnisse der Fraunhofer Labornutzer-Studie Lab l 2020 , die konsequent bis ins Detail umgesetzt wurden. Durch die platzsparende und elegante Gestaltung bringt der Laborstuhl nicht nur Stil, sondern auch Platz ins Labor. Der innovative Sternfuß , der einen geringeren Durchmesser aufweist als normale Fußkreuze, nutzt enge Räume effizient. Die neuartige Auto-Motion-Technik ist speziell auf die Tätigkeiten, Bewegungsabläufe und speziellen Sitzhaltungen im Labor ausgerichtet. Neigt sich ein Mitarbeiter über ein Mikroskop, neigt sich der Stuhl automatisch mit. So wird die gewählte Arbeitshaltung selbständig und kontinuierlich unterstützt. Die seitlich verjüngte Rückenlehne sorgt für Ellbogenfreiheit. Die weiche Polsterung bietet perfekten Halt im Bereich der Lendenwirbelsäule. Nach der Arbeit lässt sich ''Labster'' extrem schnell und gründlich reinigen. Dank seines ''Hygienic Designs'' hat er keine Ritzen, in denen sich Mikroorganismen, Bakterien oder Kleinstpartikel ablagern könnten. Sämtliche Bauteilübergänge sind verschlossen. Selbst die Mechanik befindet sich unter einer abwaschbaren Verkleidung. Alle Oberflächen sind resistent gegen alle gängigen Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Die Stühle sind praktisch emissionsfrei und erfüllen höchste Luftreinheitsklassen . Sogar für den Einsatz unter Reinraumbedingungen sind sie geeignet. Die Polsterungen sind abwaschbar, desinfektionsmittelbeständig und pflegeleicht. Die Details in Kürze Luftreinheitsklasse 3 nach DIN EN ISO 14644-1 und Klasse 1 nach US-Fed St. 209 E GMP-gerecht geeignet für Bio-Labore der Sicherheitsklassen S1, S2 und S3 GS geprüft entspricht DIN 68877 Fraunhofer Tested ® Device Kunststoffteile platingrau, Stahlteile verchromt Doppelrollen für harte Böden Sitzhöhen- und Rückenlehnen-Höhenverstellung

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.038,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.194,90*
€ 1.421,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.149,66*
€ 1.368,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.107,12*
€ 1.317,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.038,77*
€ 1.236,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.